molex 57031-6000のおすすめ人気ランキング

2026/02/13更新
20件の「molex 57031-6000」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧着工具 モレックス」、「モレックス ピン抜き工具」、「molex ピン抜き」などの商品も取り扱っております。

仕様 Mini-Fit Junior 工具 / アクセサリ. ; 710-6552 710-6552 は、標準の Mini Fit Jr 圧着端子 22-28 AWGとHCS 圧着コンタクトを終端するためのパラレルアクション圧着工具です。 抜き取り工具 ; 215-5900 215-5900 は、標準とHCSクリンプに適しています。 ; 797-8913 797-8913 は、Mini-Fit Jrシリーズの8極コネクタ(取り付け金具なし)用ストレインリリーフです。、回転:なし サイズ 端子:28 → 22AWG タイプ コンタクト:圧着 シリーズ HANDTOOL RoHS指令(10物質対応) 対応 シリーズ番号 207121
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

仕様 コンタクトタイプ = プラグ, レセプタクル。シリーズ = HANDTOOL。シリーズ番号 = T0201。。圧着工具. Molex KKシリーズの圧着端子の終端処理用のパラレルアクションの圧着ハンド工具 圧着引き抜き工具も用意
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

1パック(100個)ほか
1,190 税込1,309
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



5556TL・5558TL専用(UL1007)の手動圧着工具です。ラチェット式です。
適合電線範囲 AWG(#) #18~#24 絶縁被覆むき長さ(mm) 3.0~3.5 全長(mm) 230 質量(g) 400 適合端子 5556シリーズ、5558シリーズ
1台
119,800 税込131,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 オス/メス = メス 。併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング 。シリーズ = STANDARD .093" 。適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2 。結線方法 = 圧着 。適合電線サイズAWG Min = 20AWG 。適合電線サイズAWG Max = 14AWG 。シリーズ番号 = 1189 。最大接触抵抗 = 10mΩ 。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。。UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス 長さ(mm) 154 幅(mm) 99 高さ(mm) 16 質量(g) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(50個)
819 税込901
当日出荷

1個
69,980 税込76,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1189・1190・1380・1381専用の手動式圧着工具です。ラチェット式です。
適合電線範囲 AWG(#) #18~#24、#14~#20 被覆外径(mm) 1.5~3.1、1.9~3.8 絶縁被覆むき長さ(mm) 3.7~4.2 質量(g) 400 トラスコ品番 417-8483 全長(mm) 230 適合端子 1189シリーズ、1190シリーズ、1380シリーズ、1381シリーズ
1台
89,980 税込98,978
当日出荷


仕様 シリーズ = HANDTOOL。シリーズ番号 = T0201。。挿入 / 抜き取り工具. ; 710-6528 710-6528 は、すべてのKK 2.54 mm (0.100インチ)端子コンタクトをすべてのKK 2.54 mm (0.100インチ)ハウジングに挿入するためのシリーズT9999の挿入工具です。 ; 173-3278 173-3278 は、すべてのKK KK 2.54 mm (0.100インチ)ピッチ圧着端子コンタクトをすべてのKK 2.54 mm (0.100インチ)ハウジングから抜き取るためのシリーズT9999の抜き取り工具です。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷

日本モレックス(molex)Molex 圧着工具 64016-0035
仕様 圧着工具種類 = ラチェット。ケーブルサイズ = 22 → 14 AWG。最小ワイヤサイズ = 22AWG。最小ワイヤサイズ = 14AWG。。該当するMX150Lコンタクトについては、代表品番< 511-0017') 511-0017/を参照してください。 該当するMX150コンタクトについては、代表品番< 720-5710') 720-5710/ (メス)、< 720-5700') 720-5700/ (オス)を参照してください。. MX150L及びMX150端子工具. このMolex 手動圧着工具は、MX150及びMX150L シールド角型コネクタ(SRC)システムコンタクトに適しています。 このT9999シリーズ手動工具には、完全な圧着のためのフルサイクルラチェットが備わっています。 タイプ4Aの圧着工具のハンドルは、位置決めが簡単を簡単にする、人間工学に基づいたデザインを採用しています。
1個
12,980 税込14,278
欠品中


1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様 オス/メス = オス 。併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング 。シリーズ = STANDARD .093" 。適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2 。適合電線サイズmm2 Max = 2mm2 。適合電線サイズAWG Min = 20AWG 。適合電線サイズAWG Max = 14AWG 。シリーズ番号 = 1190 。最大接触抵抗 = 10mΩ 。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。。UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス 長さ(mm) 123 幅(mm) 75 高さ(mm) 26 質量(g) 18 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(50個)
769 税込846
当日出荷


種別 ハウジング 材質 樹脂部:ナイロン 使用温度範囲(℃) -40~+105(通電による温度上昇分も含む) 規格 ULファイルNo.:E29179、CSAファイルNo.:LR19980 難燃性 94V-2
1パック(10個)
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様 ジェンダー = オス。併用 = 標準.093インチコネクタハウジング。シリーズ = STANDARD .093"。最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2。端子方法 = 圧着。最小ワイヤサイズAWG = 20AWG。最大ワイヤサイズAWG = 14AWG。シリーズ番号 = 1190。最大接触抵抗 = 10mΩ。最低使用温度 = -40℃。最高使用温度 = +105℃。UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)
1,498 税込1,648
当日出荷

仕様 シリーズ = HANDTOOL。シリーズ番号 = T0201。。SLシリーズ圧着端子用工具. Molex SL圧着端子コンタクト用の工具製品: < 710-6477') 710-6477/ 挿入工具 < 710-6486') 710-6486/ 抜き取り工具 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷